エスコ
625mm 溝清掃用スコップ
全長(mm)
625
エスコ品番
EA650BD-61
材質
(先端部)スチール、(柄)木
質量(g)
440
先端寸法(mm)
130×185
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143826
EA650BD-61
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください