エスコ
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)
全長(mm)
980
エスコ品番
EA650BG-81
質量(kg)
1.6
先端寸法(mm)
228×295
材質(柄部)
木
先端材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144194
EA650BG-81
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください