エスコ
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本)
全長(mm)
980
エスコ品番
EA650BG-84
材質
先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)
260×305
質量(kg/本)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144228
EA650BG-84
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください