エスコ
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)
JIS規格品
用途
土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)
970
エスコ品番
EA650BJ-11
質量(kg)
1.8
先端寸法(mm)
232×292
板厚(mm)
【先端】1.6
先端形状
丸型
材質(柄部)
スチール
先端材質
スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144465
EA650BJ-11
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください