曜日別特売

230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)

230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄) - エスコ
用途土木、造園、農業、家庭園芸等先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプエスコ品番EA650BJ-13全長(mm)970質量(kg)1.7先端寸法(mm)230×290板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144483EA650BJ-131.7970230×290
オープン
5,370
5,907(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする