エスコ
140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)
用途
水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等
先端材質
スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
材質(柄部)
スチール
エスコ品番
EA650BJ-16
全長(mm)
970
質量(kg)
1.5
先端寸法(mm)
150×292
板厚(mm)
【先端】1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144508
EA650BJ-16
1.5
970
150×292
オープン
¥
5,030
¥
5,533
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください