エスコ
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途
土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)
970
エスコ品番
EA650BJ-18
材質
ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)
1.35
先端寸法(mm)
232×292
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144517
EA650BJ-18
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください