255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量)

255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量) - エスコ

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。

用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-19材質ブレード:スチール、柄:スチール質量(kg)1.56先端寸法(mm)255×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144526EA650BJ-19
オープン
3,560
3,916(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする