エスコ
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)
1440
エスコ品番
EA650BJ-23
材質
【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)
4
先端寸法(mm)
120×240
板厚(mm)
【先端】2.3
材質(柄部)
スチール鋼管
材質(頭)
スチール
開き幅(mm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144535
EA650BJ-23
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください