エスコ
230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)
(1件のレビュー)
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途
土木・造園・家庭園芸・農業等
全長(mm)
970
エスコ品番
EA650BJ-25
質量(kg)
1.7
板厚(mm)
【先端】1.6
材質(柄部)
スチール
寸法(幅W×長さL)(mm)
【先端】232×292
先端材質
スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144553
EA650BJ-25
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください