エスコ
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス)
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
材質
先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材
エスコ品番
EA650BJ-28
全長(mm)
970
質量(kg)
1.8
先端寸法(mm)
255×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144587
EA650BJ-28
1.8
970
255×300
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください