エスコ
140x380mm 三角ホー(ステンレス製)
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
用途
草削り作業
全長(mm)
380
エスコ品番
EA650BJ-46
材質
刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
質量(kg)
0.3
刃幅(mm)
140
柄長さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144702
EA650BJ-46
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください