曜日別特売

85x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)

85x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄) - エスコ

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。

用途根起こしや竹の子掘り作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-7材質頭:スチール、柄:天然木(樫)質量(kg)2先端寸法(mm)85×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144727EA650BJ-7
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする