曜日別特売

240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製)

240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製) - エスコ

頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。

用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業全長(mm)1360エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※お客様での組み立てが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144745EA650BJ-9
オープン
6,460
7,106(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする