572g/419mm マトック

572g/419mm マトック - エスコ
(2件のレビュー)
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-1全長(mm)419質量(g)572内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144858EA650CB-1
オープン
3,710
4,081(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50144858
2024-10-26
用途: 土堀

ちょうどよい長さ。重さは有るので女性には不向き。
シャベルを使う前にピンポイントで掘るには便利。

対象商品 : 50144858
2019-02-08
用途: アスファルト舗装の除去作業時

廉価品の実力を試そうと購入しました。片手作業には適当な商品で能力もあり満足です。ツルハシ先端部は焼入れか鍛造のようで、硬い石に当たると火花が出るほどの硬度です。簡単には鈍りそうもないので、DIYで使うには十分に満足できる商品でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする