エスコ
180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)
全長(mm)
1250~1585
先端幅(mm)
180~575
エスコ品番
EA650RA-32
質量(g)
750
材質(柄部)
アルミパイプ(クロムメッキ)
先端材質
鉄線(亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145034
EA650RA-32
オープン
¥
9,070
¥
9,977
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください