エスコ
125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番
EA661CA-11
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
60
色
青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
133
外寸法・間口(mm)
125
有効内寸法・間口(mm)
112
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
45~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146793
EA661CA-11
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください