エスコ
125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番
EA661CA-13
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
100
色
青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)
75
外寸法・奥行(mm)
173
外寸法・間口(mm)
125
有効内寸法・間口(mm)
112
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
70~42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146802
EA661CA-13
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください