曜日別特売

125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)

125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個) - エスコ
仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-23材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)75(H)外寸法・奥行(mm)173外寸法・間口(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50146854EA661CA-23
オープン
12,100
13,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする