エスコ
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA661CA-28
材質
ポリプロピレン
色
ダークブルー
外寸法・高さ(mm)
200(H)
外寸法・奥行(mm)
365
外寸法・間口(mm)
256
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146888
EA661CA-28
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください