エスコ
205x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)
同サイズの積み重ねができます。
同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様
連結用アタッチメント付(縦用×4個)
エスコ品番
EA661CS-4
材質
ポリプロピレン
質量(g)
751
容量(L)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×480×178
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×425×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147642
EA661CS-4
オープン
¥
1,500
¥1,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください