エスコ
28mm プラスチックハンマー
種類
樹脂ハンマー
主な用途
打ち込み作業
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
エスコ品番
EA683PH-28
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50151876
EA683PH-28
28
300
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください