エスコ
45mm プラスチックハンマー
種類
樹脂ハンマー
主な用途
打ち込み作業
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
エスコ品番
EA683PH-45
全長(mm)
320
頭径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50151894
EA683PH-45
45
320
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください