エスコ
8本組 [TORX]ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA683SK
セット内容
サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152332
EA683SK
トルクス(ヘックスローブ)
オープン
¥
4,670
¥5,137
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください