エスコ
1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ品番
EA683WB
材質(グリップ)
樹脂
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種類
刃先マグネット
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152497
EA683WB
25mm+ビット:#0・#1・#2・#3(#2のみ2本)/25mm-ビット:3・4・5・5.5・6・6.5mm/25mmヘックスビット:2・2.5・3・4・5・6mm/25mmトルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/25mmトルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/50mm+ビット:#0・#1・#2・#3/50mm-ビット:3・4・5・5.5・6・6.5mm/50mmヘックスビット:2・2.5・3・4・5・6mm/50mmトルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/50mmトルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/65mm両頭ビット:プラス-プラス(同サイズ):#1-#1・#2-#2・#3-#3、プラス-マイナス:#1-4.5mm・#2-5.5mm・#3-6.5mm、プラス-プラス(サイズ違い):#1-#2・#2-#3/110mm両頭ビット:プラス-プラス(同サイズ):#1-#1・#2-#2・#3-#3/ビットソケットアダプター:25mm、50mm/マグネットビットホルダー:60mm/ラチェットビットハンドル
セット品
あり
両頭, 片頭
オープン
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください