エスコ
360x300x230mm ツールバッグ
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。
ショルダーベルト付。
エスコ品番
EA683ZK-1
寸法(mm)
360×300×230(H)
材質(本体)
ポリエステル(900デニール)
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152637
EA683ZK-1
360×300×230
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください