エスコ
400x330x300mm ツールバッグ
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。
ショルダーベルト付。
エスコ品番
EA683ZK-2
寸法(mm)
440×330×300(H)
材質(本体)
ポリエステル(900デニール)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152646
EA683ZK-2
440×330×300
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください