400x250x220mm ツールバッグ

400x250x220mm ツールバッグ - エスコ
(1件のレビュー)

内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。
ショルダーベルト付。

エスコ品番EA683ZK-3寸法(mm)400×250×220(H)材質(本体)ポリエステル(600デニール)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50152655EA683ZK-3400×250×220
オープン
6,830
7,513(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50152655
2024-05-03
用途: 作業時
便利舎製造業

もう少し奥行きが欲しいです。丈夫な感じには満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする