曜日別特売

8x10mm メガネレンチ

8x10mm メガネレンチ - エスコ
(2件のレビュー)
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686A-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50155324EA686A-2
オープン
570
627(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50155324
2020-07-09
用途: エアー抜き作業に使用
その他業種

ブレーキエアー抜き時使用。8/10のものがあり、どちらにも対応できるので助かります。

対象商品 : 50155324
2018-02-01
用途: 二輪四輪機械の整備など
天馬屋

アメリカンスタイルの造りで「SATA」社の製品。研磨してクロムメッキを掛けてるので細身で軽い。値段が廉価なので試しに他のサイズも買ってみたが、ボルト頭に掛けてみると全部ガタが大き目。面接触の感じで造ってるが、10mm部はノギスで10.2mmぐらいあるので、古く痛んできてるボルトには不安感がある。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする