14x17mm メガネレンチ

14x17mm メガネレンチ - エスコ
(4件のレビュー)
対辺寸法(mm)14×17エスコ品番EA686A-9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50155428EA686A-9
オープン
835
919(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50155428
2022-08-10
用途: スズキエブリィDA64W
SCRUM.Iサービス業

オイル交換時のドレインボルト脱着で使用。問題はあるません。

対象商品 : 50155428
2021-05-05
用途: バイクの路上パンク修理時

愛車CG125はチューブ式タイヤなので、遠出した際にパンクすると、自力でパンク修理する必要があります。
前輪の車軸は14mmと19mm、後輪は17mmと22mm
今回、この14 x 17のメガネを購入。
この商品は廉価・軽量で車載工具として丁度良い。

対象商品 : 50155428
2020-05-22
用途: 車体、エンジン整備に使用
製造業

精度もよく普通に作業出来ます。コストパフォーマンスが良いので良いですね。

対象商品 : 50155428
2018-07-29
用途: 整備
ヤサカ石油 株式会社

細身で握りやすく、使いやすいが、穴とネジとの隙間が結構空くので、強い力をかけるとネジ頭が馬鹿になってしまう。もっとタイトにしないと使い物にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする