エスコ
デジタル絶縁抵抗計
エスコ品番
EA709D-14
適合規格
IEC61010CAT III 600V、IEC61326
定格電圧(V)
DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)
交流電圧(V)
レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別
直流電圧(V)
レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別
絶縁抵抗(MΩ)
0~4000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50165718
EA709D-14
オープン
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください