エスコ
10x90mm 反射テープ(10枚)
仕様
(EA714KB用)替反射テープ、回転計用
エスコ品番
EA714-10
テープ長さ(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50166427
EA714-10
10
0.09
反射
表示・安全用
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください