エスコ
2.0kg( 5g) 上皿はかり
種類
上皿はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
2
最小目盛(g)
5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
217×217
エスコ品番
EA715AB-2D
質量(kg)
2.8
型番
SD-2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×274×266
検定
検定品(取引・証明用に使用できます。)
目盛板外径(mm)
Φ200
材質(天板)
SUS430
計量範囲
50~2kg
ひょう量単位
kg
PCカバー外径(Φmm)
211.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50166682
EA715AB-2D
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください