曜日別特売

8.0kg(20g) 上皿はかり

8.0kg(20g) 上皿はかり - エスコ
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)8最小目盛(g)20計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)217×217エスコ品番EA715AB-8質量(kg)2.8型番SD-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×274×266検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)Φ200材質(天板)SUS430計量範囲200g~8kgひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)211.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50166707EA715AB-8
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする