エスコ
100mm プロトラクター(デジタル)
表示を反転させることができます。
エスコ品番
EA720WR-1
測定範囲(mm)
100
電源
CR2032×1個(付属)
測定精度
(傾斜)±0.1°
角度の測定範囲(°)
0~180
分解能
角度:0.05°、目盛:1mm
機能
ゼロリセット、ホールド、リバース表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×12×194(スケール含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50173454
EA720WR-1
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください