曜日別特売

ベベルプロトラクター(デジタル)

ベベルプロトラクター(デジタル) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50173463EA720WR-5
オープン
9,970
10,967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 製造現場での曲ゲ加工部の測定&確認用

竿の稼働・竿固定・切替ボタン等の操作はスムーズであり、また、角度精度は確認用としては問題無く満足していますが、稼働竿はステンレス製に対し、固定竿部(表示部)がプラスチック製により基準面が荒く、又強度・摩耗に不満が残り継続的・長期的な使用としては厳しいかと判断します。
 この点を金属製に改善して頂くと非常に良い商品・測定器になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする