曜日別特売

Φ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)

Φ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) - エスコ

国土交通省認定品です。

用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-12材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182484EA724ZY-12
オープン
68,400
75,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする