エスコ
200-225mm マイクロメーター基準棒
仕様
●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:200~225
エスコ品番
EA725E-108
長さ(mm)
200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
85
径(Φmm)
8
精度(μm)
5
主な用途
外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50183787
EA725E-108
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください