エスコ
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計
測定流体
圧縮空気
エスコ品番
EA729D-15
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/4
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50190875
EA729D-15
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください