エスコ
G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計
エスコ品番
EA729DB-30
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50191067
EA729DB-30
A枠(立型つば無し)
0~3
G3/8
空圧、油圧、その他
オープン
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください