エスコ
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計
エスコ品番
EA729DD-6
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50191225
EA729DD-6
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8
空圧、油圧、その他
オープン
¥
2,870
¥
809
アウトレット
¥
890
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください