曜日別特売

G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計

G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計 - エスコ
エスコ品番EA729DF-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50191356EA729DF-250A枠(立型つば無し)0~25G3/8気体、液体
オープン
6,990
7,689(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする