エスコ
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計
エスコ品番
EA729DH-30
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50191523
EA729DH-30
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
0~3
G3/8
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください