エスコ
G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
適合流体
気体と液体
エスコ品番
EA729DJ-50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50191618
EA729DJ-50
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください