エスコ
G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)
エスコ品番
EA729DJ-6
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50191627
EA729DJ-6
A枠(立型つば無し)
0~0.6
G1/4
気体、液体
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください