曜日別特売

G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計

G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計 - エスコ
エスコ品番EA729DP-30種類汎用圧力計適合流体気体と液体内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50191925EA729DP-30A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.0~3G3/8気体、液体
オープン
7,280
8,008(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする