エスコ
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)
エスコ品番
EA729DS-50
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50192126
EA729DS-50
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
0~5
G3/8
気体、液体
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください