エスコ
R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計
エスコ品番
EA729DZ-1
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50192467
EA729DZ-1
A枠(立型つば無し)
±0.25%F.S.±1digit
0~1
R1/4
気体、液体
オープン
¥
87,800
¥
96,580
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください