エスコ
60mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
適合流体
気体と液体
エスコ品番
EA729GG-30
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50192765
EA729GG-30
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください