曜日別特売

60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) - エスコ
適合流体気体と液体エスコ品番EA729GG-50ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50192774EA729GG-50
オープン
7,890
8,679(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする